SIEMENS - SIE3NA68364 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 400VCA 160A SEGN - 3NA68364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4001869216751
Codice prodotto
SIE3NA68364
Cod. produttore
3NA68364
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


