pagina iniziale

HAGER - HAGLS702 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 2P 4M - LS702

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLS702 PORTAFUSIB. ACCESS. 22X58 2P 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250614197024

Codice prodotto

HAGLS702

Cod. produttore

LS702

Produttore

HBO

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare 2P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125 A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 4 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici,presenta una potenza dissipata di 25,60 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER