pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW80061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A AM - 3NW80061

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW80061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869062570

Codice prodotto

SIE3NW80061

Cod. produttore

3NW80061

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica

Cartuccia cilindrica 3NW8 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo: aM
  • Un AC: 500 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Proteggono i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS