SIEMENS - SIE3NE18140 FUS.SITOR GS 20A/690V GR.000 - 3NE18140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 20 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209132351
Codice prodotto
SIE3NE18140
Cod. produttore
3NE18140
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
20 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH000
- In: 20 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Conformità alla norma IEC 60269-6
- Conformità alla norma UL 2579
- Protezione affidabile dei moduli e dei cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo di incendi causati da archi elettrici DC.
- Separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
- Alta disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
Cartuccia fusibile SITOR
Fusibili progettati per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico, garantendo una protezione affidabile e una lunga durata dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


