Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm