pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1422008 FUS CH10 AM 8A 500V - 1422008

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873049340

Codice prodotto

ITW1422008

Cod. produttore

1422008

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

8 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH10, SCH10

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA