pagina iniziale

LEGRAND - LEG021605 SP58 22X58 3P+N - 021605

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG021605 SP58 22X58 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971659964

Codice prodotto

LEG021605

Cod. produttore

021605

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.