ITALWEBER SPA - ITW0101601 FUS 5X20F STD 1,6A 250V - 0101601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 1.6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873011507
Codice prodotto
ITW0101601
Cod. produttore
0101601
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
1.6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili in vetro della serie 5x20F, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


