ITALWEBER SPA - ITW0113153 FUS 5X20T STD 3,15A 250V - 0113153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873053774
Codice prodotto
ITW0113153
Cod. produttore
0113153
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


