Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Dimensione: HPC2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Calotta di copertura HPC
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6.3x25 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale: 90 A
Misura: Altro