EATON - EAO170M3119 170M3119 FUSE 400A 690V 1*KN/80 AR UC - 170M3119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009574
Codice prodotto
EAO170M3119
Cod. produttore
170M3119
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


