Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 9 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 150 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2000 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro