pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465116 FUS 10X38 BATT 16A 550VDC - 1465116

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465116 FUS 10X38 BATT 16A 550VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873226697

Codice prodotto

ITW1465116

Cod. produttore

1465116

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 550V DC