pagina iniziale

EATON - EAO170M7062 170M7062 FUSE 2000A 690V 4BN/65 AR UC - 170M7062

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 2000 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516021088

Codice prodotto

EAO170M7062

Cod. produttore

170M7062

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

2000 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 2000 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON