EATON - EAOPV-25A10F85L PV-25A10F85L 25A 1500VDC SOLAR FERRUL 10 - PV-25A10F85L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 0...0 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
5027590505895
Codice prodotto
EAOPV-25A10F85L
Cod. produttore
PV-25A10F85L
Produttore
EAO
Misura:
Altro
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
0...0 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 25 A, DC 1500 V, IEC60269-6 tipo A, 10 x 85 mm, gPV, IEC, Cilindrico, protezione di Stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL248-19, Potere apert. 30 kA


