Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3093 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 165 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Giallo
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 259 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Nastro senza fine
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 19.1 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 11 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 99 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 620 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 343 mm
Larghezza della banda: 6.9 mm