pagina iniziale

PANDUIT - PANHLSP3S-X12 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE - HLSP3S-X12

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHLSP3S-X12 FASCETTA GANCIO E ANELLO, CERTIFICAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19.1 mm

  • Lunghezza nastro - 305 mm

  • Tipologia - Nastro senza fine

  • Colore - Rosso

  • Spessore nastro - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983904211

Codice prodotto

PANHLSP3S-X12

Cod. produttore

HLSP3S-X12

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

19.1 mm

Lunghezza nastro:

305 mm

Tipologia:

Nastro senza fine

Colore:

Rosso

Spessore nastro:

2.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-18...50 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Poliammide/polietilene PA/PE

Omologazione UL:

sì

Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 12.0L (305mm), .75W (19.1mm), Maroon