PANDUIT - PANBT7LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 620 MM - BT7LH-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 620 mm
Materiale - Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no
Superficie di marcatura - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983412853
Codice prodotto
PANBT7LH-L
Cod. produttore
BT7LH-L
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
620 mm
Materiale:
Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Cable Tie, Metal Barb, 24.4L (620mm), Light-Heavy, Nylon, Natural


