pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTFC4H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC4H-LP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLTFC4H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983593255

Codice prodotto

PANMLTFC4H-LP316

Cod. produttore

MLTFC4H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura d'esercizio:

-40...150 °C

Temperatura di montaggio:

-40...150 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk