pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-11269 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 260X11 SRT260 - 115-11269

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 11 mm

  • Lunghezza nastro - 260 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Trama a intaglio

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026108575

Codice prodotto

HEE115-11269

Cod. produttore

115-11269

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

11 mm

Lunghezza nastro:

260 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Trama a intaglio

Spessore nastro:

2.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

123 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

65...65 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi. Riapribili e riutilizzabili. Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio. La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita. Possibilità di legature strette anche in posizioneverticale: previene lo scivolamento. Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica. Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere. Lunga durabilità se usate in ambienti interni. Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20 °C). Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl