Power Distribution
10000 prodotti
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Senza
Corrente nominale secondaria: 1 A
Corrente nominale primaria In: 280 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Altro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica