BTICINO - BTIF107N8D IDROBOARD - CENTRALINO 8 MODULI IP65 - F107N8D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8012199968858
Codice prodotto
BTIF107N8D
Cod. produttore
F107N8D
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
111.6 mm
Altezza della parte incassata:
196 mm
Larghezza di montaggio:
196 mm
Profondità interna:
0 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
115.6 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


