pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01821 TA-EN 60X40 G CAN.PAR.P.CAVI - B01821

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01821 TA-EN 60X40 G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892018219

Codice prodotto

IBOB01821

Cod. produttore

B01821

Produttore

HBO

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Resistenza agli urti:

IK08

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero RAL:

7030

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

1960 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

sì

Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA