Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli: 3
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Perforazione laterale: no
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm