pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01333 CSP-N 75X17 A CAN. PAVIMENTO - B01333

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892013337

Codice prodotto

IBOB01333

Cod. produttore

B01333

Produttore

HBO

Larghezza:

75 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Lunghezza:

2000 mm

Numero di canali:

3

Autoadesivo:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Senza alogeni:

no

Con rivestimento antiscivolo:

no

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

7021

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Con tappo di copertura:

no

Qualità del materiale:

Altro

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fissaggio:

no

Scomponibile:

sì

Riflettente:

no

Resistente ai carburanti e agli oli:

sì

Adatto per auto:

no

Adatto per camion:

no

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Canale porta cavi per installazione sopra pavimento, completo di base e coperchio. Con fondo di b75 x h17 mm e 3 scomparti, il coperchio in PVC rigido color nero ardesia RAL 7021 di 97 mm ha bordi coestrusi in PVC morbido trasparente per migliorare la stabilità a pavimento. Resistente a impatti IK08 e conforme al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Coperchi smontabili con attrezzo. Grado di protezione IP40.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA