pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610014 PIASTRA PR 114 - SATI SPEED ZF - 2610014

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610014 PIASTRA PR 114 - SATI SPEED ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887207809

Codice prodotto

SAT2610014

Cod. produttore

2610014

Produttore

SAT

Piastra di raccordo angolare 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 92,5 mm, altezza 107,5 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centroforo a fine piastra 20 mm.