HAGER - HAGFL369A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L800 - FL369A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di barre DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 37
Distanza file - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610671269
Codice prodotto
HAGFL369A
Cod. produttore
FL369A
Produttore
HBO
Altezza:
200 mm
Numero di barre DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
37
Distanza file:
200 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con busbar:
no
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 200 mm e larghezza 800 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


