EATON - EAO284231 XLB0404 BASE + TESTATA XEL 425L 400P - 284231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 245 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Numero RAL - 7035
Indipendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082842314
Codice prodotto
EAO284231
Cod. produttore
284231
Produttore
EAO
Altezza:
245 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
0
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
0
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
0 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
5000 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
1000 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
4000 N


