Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0