Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 40 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm