Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 156 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Larghezza: 156 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 30 mm
Larghezza: 25 mm
- copia
- copia
Altezza: 28 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 127 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 430 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4