HAGER - HAGHAE416 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 160A 8M - HAE416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
3250613140427
Codice prodotto
HAGHAE416
Cod. produttore
HAE416
Produttore
HBO
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, con corrente nominale di 160 A e larghezza di 8 moduli DIN. Progettato per sezionamento sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, conforme alla norma CEI EN 60947-3.Offre sicurezza e affidabilità con contatti di potenza visibili, morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento fino a 800 V AC.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER