BOCCHIOTTI SPA - IBOB09620 TBA W CAN.BAT. - B09620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 28 mm
Profondità - 127 mm
Lunghezza - 2000 mm
Con listello per moquette - no
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892096200
Codice prodotto
IBOB09620
Cod. produttore
B09620
Produttore
HBO
Altezza:
28 mm
Profondità:
127 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con listello per moquette:
no
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC
Colore della parte superiore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Decorazione:
Senza
Numero di pareti divisorie:
4
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Film protettivo:
sì
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Grado di protezione (IP):
IP40
Sezione utile:
1930 mm²
Resistenza agli urti:
IK08

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


