Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1110 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 178 mm
Altezza: 170 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 505 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0