HAGER - HAGFM204 STRUTT QUADRO 5 H1110 L685 P260 - FM204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Base interrabile
Altezza - 1110 mm
Larghezza - 700 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
174 Kg CO₂-eq
EAN
3250619182049
Codice prodotto
HAGFM204
Cod. produttore
FM204
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Base interrabile
Altezza:
1110 mm
Larghezza:
700 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
260 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
168
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Profondità di incasso:
260 mm
Numero di file:
7
Profondità interna:
260 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
2 mm
Numero di ingressi per conduttori:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
2 mm
Numero RAL:
9010
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


