Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 45 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Larghezza: 300 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tensione di azionamento nominale: 220...230 V
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio nominale: 230...230 V