Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 650 mm
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 30 mm
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.25 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA