SIEMENS - SIE5ST3030 BOB. LANCIO (BL) 110-415VCA - 5ST3030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187464
Codice prodotto
SIE5ST3030
Cod. produttore
5ST3030
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Funzione:
Sganciatore di apertura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
- Tensione di funzionamento: AC 110-415V
- Compatibilità: interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP e interruttori differenziali 5SU1, 5SV
- Elemento di connessione richiesto: 5ST3805-1 per 5SU1
- Facilità di montaggio e collegamento
- Protezione contro contatti accidentali inclusa
- Installazione sicura grazie alla protezione integrata
- Compatibilità universale con diversi dispositivi Siemens
- Processo di montaggio facile e comodo
- Affidabilità garantita per la sicurezza
Bobina a lancio di corrente AC 110-415V
Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un’installazione sicura e semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS