Utensili elettrici e accessori
5508 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 25 mm
Lunghezza di taglio: 400 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Lunghezza di taglio: 600 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 32 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza di taglio: 50 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Temperatura d'esercizio: 300...560 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Spessore della cartuccia: Molto forte
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2400 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Diametro del piano oscillante 1: 3.2 mm
Diametro del disco di rettifica: 125 mm
Potenza nominale assorbita: 230 W