HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SGWAZ LEVIGATRICE ORBITALE 200W - SV12SGWAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva - 110 mm
Larghezza della piastra abrasiva - 100 mm
Peso macchina - 1.1 kg
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4966376279630
Codice prodotto
HIASV12SGWAZ
Cod. produttore
SV12SGWAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
200 W
Lunghezza della piastra abrasiva:
110 mm
Larghezza della piastra abrasiva:
100 mm
Peso macchina:
1.1 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Numero di giri a vuoto:
14000...14000 1/min
Diametro del cerchio di oscillazione:
1.5 mm
Numero di corse:
14000...14000 1/min
Lunghezza:
137 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
137 mm


