ELEMATIC SPIT - ITP225114 PUNTA R3 SDS MAX 25-520-400 - 225114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 25 mm
Lunghezza di taglio - 400 mm
Lunghezza totale - 520 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251148
Codice prodotto
ITP225114
Cod. produttore
225114
Produttore
ITP
Diametro punta:
25 mm
Lunghezza di taglio:
400 mm
Lunghezza totale:
520 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 25-520-400


