ELEMATIC SPIT - ITP225128 PUNTA R3 SDS MAX 35-720-600 - 225128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 35 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Lunghezza di taglio - 600 mm
Lunghezza totale - 720 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251285
Codice prodotto
ITP225128
Cod. produttore
225128
Produttore
ITP
Diametro punta:
35 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Lunghezza di taglio:
600 mm
Lunghezza totale:
720 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 35-720-600


