Convertitori di frequenza
4975 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 12.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Numero di fasi d'entrata: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 37 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 20.4...28.8 V
Con attivatore di corto circuito: no
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 9 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11.4 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12.6 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A
Corrente di uscita nominale I2N: 2.1 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 201 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...400 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: CLASS 10
Corrente di uscita nominale I2N: 17.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V