pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PB218AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-230V-4KW - 6SL32101PB218AL0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PB218AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-230V-4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948666364

Codice prodotto

SIE6SL32101PB218AL0

Cod. produttore

6SL32101PB218AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

230 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

3 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

355 mm

Profondità:

165 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

140 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A con chopper freno integrato
  • 1/3AC200-240V+10/-10%
  • 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 3kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 4kW con 150% 3 s, 110%57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -10 ... +40 °C
  • Dimensioni: 355x 140x 165 (AxLaxP)
  • FSC grado di protezione IP20
  • Versione firmware V4.6

Vantaggi per il cliente:

  • Convenienza nelle applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura integrato.
  • Facile combinazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
  • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A in sette grandezze costruttive.
  • Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG).
  • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS