SIEMENS - SIE6SL32440BB121BA1 SINAMICS G120 CU240E-2 - 6SL32440BB121BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - Altro
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no
Protocollo di supporto per Modbus - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
131 Kg CO₂-eq
EAN
4042948661741
Codice prodotto
SIE6SL32440BB121BA1
Cod. produttore
6SL32440BB121BA1
Produttore
SIE
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
Altro
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
199 mm
Profondità:
46 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
73 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
4
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
- Tipo: CU240E-2 con Safety Integrated STO
- Interfaccia: RS-485, protocollo USS
- Ingressi: 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, Max. 1F-DI
- Interfaccia PTC/KTY, USB e SD/MMC
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente: 0 ... +50°C
- Compatibilità con Power Modules: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
- Comunicazione: USS, Modbus RTU, DP PROFIBUS, PN PROFINET, EtherNet/IP
- Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) per maggiore sicurezza operativa.
- Facilità di messa in servizio grazie allo slot per schede di memoria per clonazione dei set di parametri.
- Supporto per una vasta gamma di applicazioni con regolazione U/f o vettoriale, anche senza encoder.
- Possibilità di comunicazione con controllori locali e centralizzati, oltre a dispositivi di sorveglianza.
- Interfacce I/O e software aggiuntivo per un'applicazione ottimale nelle costruzioni meccaniche.
Sinamics G120 Control Unit CU240E-2
La Control Unit CU240E-2 è progettata per applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, integrando funzioni di sicurezza e supporto per vari protocolli di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS