pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13045LS404AA0 ET 200PRO AVV DIR STD 1,50A-12,00A - 3RK13045LS404AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209659827

Codice prodotto

SIE3RK13045LS404AA0

Cod. produttore

3RK13045LS404AA0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.5...12 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

150 mm

    Et 200pro Dse St Avviatore Diretto Standard

    Il ET 200pro DSE ST è un avviatore motore multifunzione per il comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 5,5 kW / 400 V
    • Corrente nominale: 1,50 A...12,00 A
    • Grado di protezione elevato: IP65/67
    • Comunicazione via PROFIBUS e PROFINET
    • Integrazione completa in TIA Portal
    • Disponibile come avviatore diretto o invertitore
    • Supporta PROFIenergy per la gestione dell'energia
    • Software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica
    • Omologazioni internazionali: IEC, CCC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduce l'onere della gestione a magazzino grazie all'ampio campo di regolazione
    • Facile montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per una rapida sostituzione
    • Aumenta la disponibilità degli impianti
    • Opzionale utilizzo di moduli per manutenzione per un sezionamento sicuro
    • Disponibile per applicazioni fail-safe
    • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS