pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30261BB14 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220V - 3RW30261BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

137 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719439

Codice prodotto

SIE3RW30261BB14

Cod. produttore

3RW30261BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre una riduzione dei picchi di corrente e un notevole risparmio di spazio e cablaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Rete di alimentazione: fino a 690 V
    • Varianti di tensione di comando: disponibili 24 V, morsetti a vite e molla
    • Protezione motore: disponibile con termistori per 3RW40e 3RW44

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Sistema modulare per un utilizzo semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS