Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 10...29 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 10...30 V
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
- copia
- copia
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 72...240 V
Diametro interno dell'apertura: 26 mm
Numero di punti di comando: 3
Colore parte superiore scatola: Giallo
Diametro del foro: 22.5 mm
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Colore del pulsante: Bianco
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Fungo