SIEMENS - SIE3SU11530AB601FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB601FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959033
Codice prodotto
SIE3SU11530AB601FA0
Cod. produttore
3SU11530AB601FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


