SIEMENS - SIE3SU11560AB701FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB701FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966284
Codice prodotto
SIE3SU11560AB701FA0
Cod. produttore
3SU11560AB701FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Facilità di montaggio: il concetto di innesto a scatto permette il montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robustezza: i dispositivi sono proteggenti da polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Flessibilità: possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online: supporta la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Varietà di esecuzioni: disponibili in più colori e configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS